• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de guantes desechables MicroFlex® 93-260, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094724 9
Establecer precio 50 unidades (0,63 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.623 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 50 ud.
Serie MicroFlex®
Denominación del fabricante MicroFlex® 93-260
Embalaje Caja
Resistencia a sustancias químicas JKLOPST
Contenido unidades 50 ud.
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 0
Resistencia al desgarre progresivo 0
Resistencia a la perforación 0
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Tipo Tipo A
Espesor 0,2 mm
Código EN 388 2000X
Color verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Desechable
Unidad Unidad
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388
Material de base Neopreno; Nitril
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características Ideal para la piel de personas alérgicas; exento de látex; exento de silicona
Categoría de protección III
Longitud total L 285 mm
Peso total 8,1 g
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 094724 9
EAN / GTIN 076490453497
Número del fabricante 93-260/8.5-9
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III. Sin talco.
MicroFlex® 93-260. Construcción en 3 capas para una buena protección química, incluso de ácidos, medios disolventes y lejías. Puntas de los dedos estructuradas. Puño largo y valor AQL bajo de 0,65 (EN 374-2) para una protección eficaz de sustancias peligrosas.

Norma:

EN 374; protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374