Félcipő, fekete / piros Biztonsági cipő Move One, ESD, S1P 36

Cikkszám: 092081 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 36
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092081 36
EAN / GTIN 4062406724016

Leírás

Kivitel:

A HOLEX Move One biztonsági cipő összekapcsolja a kényelmes viseletet a modern és sportos megjelenéssel. Az anyag könnyű és vízálló. Ezen felül nagyon robusztus sérülésekkel és szennyeződésekkel szemben.
  • Kopásálló Oxford és erősített TPU felső rész.
  • Szendvics-Mesh funkciós bélés.
  • PU/TPU járótalp, fekete.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
  • Mesh- és PU hab lábágy betét.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Figyelem:

A lábvédelem tartozékok között megtalálja a megfelelő 092867 125, 092868 125, 092869 125 sz. HOLEX cipőfűzőket és a 092844 sz. 36-48 méretű HOLEX talpbetéteket.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz