Menetszárny beállítási méret whitworth 55° 25 mm

Cikkszám: 0870821
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0870821
EAN / GTIN 4029713224912
Gyártó száma 0870821
L-szám L40510 1399

Leírás

Kivitel:

  • Edzett speciális acélból készült mérőfelületek
  • Az egyik vége lekerekített, a menetes furat a kúpos betétre simítja a szerelvényt
  • Hőszigetelt fogantyú
  • Megjegyzés: A trapéz alakú futófelületeknél minden pályához külön beállítási szabvány szükséges

Leírás:

Beállítási méret a menetmérő gallérhoz 55 fok 25mm 25mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Hibahatár (mm): 0,003 mm
  • Hibahatár (µm): 3 µm
  • Menettípus: Whitworth