Etalon de réglage pour micromètre de filetage whitworth 55° 25 mm

Réf.: 0870821
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
Référence article 0870821
EAN / GTIN 4029713224912
Réf. fabricant 0870821
Article hors catalogue L40510 1399
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Faces de mesure en acier spécial trempé
  • Une extrémité est arrondie, l'alésage rodé fait coïncider le raccord sur l'insert conique
  • Poignée thermiquement isolée
  • Remarque : Avec des bandes de roulement trapézoïdales, chaque pas nécessite une norme de réglage distincte

Description:

Dimension de réglage pour la pince de mesure du fil 55 degrés 25mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Limite d'erreur (mm) : 0,003 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 3 µm
  • Type de filetage : Whitworth