• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schroefdraad flank instelmaten voor ext.m. wit met 55° 25mm

Artikelnummer: 0870821
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
Artikelnummer 0870821
EAN/GTIN 4029713224912
Nummer fabrikant 0870821
L-nummer L40510 1399
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetvlakken gemaakt van gehard speciaal staal
  • Eén uiteinde is afgerond, de gelapte boring vereenvoudigt de fitting op de conische wisselplaat
  • Thermisch geïsoleerde handgreep
  • Opmerking: Bij trapeziumprofielen is voor elke steek een aparte norm vereist

Omschrijving:

Instelmaat voor draadmeetklem 55 graden 25mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Foutlimiet (mm): 0,003 mm
  • Foutlimiet (µm): 3 µm
  • Type schroefdraad: Whitworth