Calibres de ajuste de flancos de rosca para m.ext. blanco con 55° 25mm

Número de artículo: 0870821
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 0870821
EAN / GTIN 4029713224912
Número del fabricante 0870821
Número L L40510 1399
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Caras de medición hechas de acero especial endurecido
  • Un extremo es redondeado, el agujero lapeado simpiflies el accesorio sobre el inserto cónico
  • Mango con aislamiento térmico
  • Nota: Con las bandas de rodamiento trapezoidales, cada tono requiere un estándar de ajuste separado

Descripción:

Dimensión de ajuste para la pinza de medición de roscas 55 grados 25mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Límite de error (mm): 0,003 mm
  • Límite de error (µm): 3 µm
  • Tipo de hilo: Whitworth