• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Ultrahangos tisztítókészülék PRESET 6 l

Cikkszám: 082923 6
Kedvezmény
1362,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Készülék hossza 355 mm
Készülék szélessége 205 mm
Készülék magassága 270 mm
Betétkosár hossza 246 mm
Betétkosár szélessége 106 mm
Tisztítómedence hossza 298 mm
Tisztítómedence szélessége 150 mm
Tisztítómedence magassága 150 mm
Tisztítómedence űrtartalom 6 l
Névleges tartalom 4,3 l
Fűtőteljesítmény 400 W
Ultrahangos csúcsteljesítmény 600 W
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 230 V
Teljesítményfelvétel 550 W
Olajleválasztóval bővíthető nem
Szivattyús szűrővel bővíthető nem
Öblítő modullal bővíthető nem
Szárító modullal bővíthető nem
Súly 4,8 kg
Termék fajtája Ultrahangos tisztítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082923 6
EAN / GTIN 2050001962928
Gyártó száma 101638 + 100003

Leírás

Kivitel:

Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.
Álló készülékek: PRESET − húzott nemesacél, gyakori feladatok tárolásához.

Felhasználás:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert (082930 sz.-tól). A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Tartalom:

Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (082926 sz.).

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.
Betétkosarat a 082926 szám alatt talál az Online shopban.
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
    Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz