{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 30 | |
| Fényáram | 20 lm - 200 lm | |
| Világítási idő | 1 óra - 10 óra | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Teljes hossz | 173 mm | |
| Teljes szélesség | 17 mm | |
| Súly | 56 g | |
| Termék fajtája | Zseblámpa |
| Cikkszám | 081448 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406401900 | |
| Gyártó száma | 081448 200 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |