Lampada a LED 60 W

Codice art.: 081287 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 54

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Tensione nominale 230 V
Potenza assorbita 60 W
Corrente di illuminazione 2.250 lm - 4.500 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza complessiva 292 mm
Larghezza complessiva 292 mm
Altezza complessiva 80 mm
Lunghezza cavo di collegamento. 5 m
Peso 3.330 g
Tipo di prodotto Lampade

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081287 60
EAN / GTIN 4045197796400

Descrizione

Esecuzione:

Lampade da lavoro a LED SMD con lastra di vetro opalino per unilluminazione omogenea e gradevole nonché due prese protette contro gli spruzzi d’acqua.
  • Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.
  • Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.
  • Omologata per l’impiego all’aperto e in locali umidi.

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
  • Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.
  • Elevata potenza luminosa e ridotto consumo energetico.
  • Omologata per l’impiego all’aperto e in locali umidi.

Con 2 prese protette contro gli spruzzi d’acqua.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.