{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| Fényáram | 1 000 lm - 10 000 lm | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor-feszültség | 12 V; 18 V | |
| Teljes hossz | 305 mm | |
| Teljes szélesség | 125 mm | |
| Teljes magasság | 290 mm | |
| Termék fajtája | Sugárzó |
| Cikkszám | 081234 NOVA-10 | |
| EAN / GTIN | 5708997006733 | |
| Gyártó száma | 03.6102C | |
| Gyártó/felelős személy | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |