Boulonneuse pneumatique W2412

Réf.: 079171 W2412
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant W2412
Plage de couples 100 Nm - 300 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M16
Vitesse de rotation max. 7 400 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Forme Pistolet
Quantité maximale d'air absorbé 780 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 1,4 kg
Niveau sonore 88 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 5,6 m/s2
Longueur 113 mm
Hauteur 178 mm
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079171 W2412
EAN / GTIN 7322590052553
Réf. fabricant 8434124862

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de 6,3 bars et sur le ⌀ intérieur de tuyau indiqué.
Puissante boulonneuse.
Evacuation de l’air par la poignée, réversibilité droite / gauche.
  • Equilibrée et ergonomique.

Utilisation:

Pour endroits difficiles d'accès et espaces restreints.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier