Nedves- és szárazporszívó NT55T2ME

Cikkszám: 078521 NT55T2ME
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése NT 55/2 Tact² Me I
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 2 760 W
Tartálytérfogat 55 l
Névleges csatlakoztatási szélesség 40 mm
Hossz 710 mm
Szélesség 570 mm
Magasság 1 070 mm
Szívótömlő hossza 4 m
Kábelhossz 10 m
Turbinák száma 2
Levegő térfogatáram 2×74 l/s
Vákuum 254 mbar
Működési zajkibocsátás 73 dB(A)
Antisztatikus rendszer igen
Finom porhoz alkalmas igen
Szűrőtisztítás Tact² automatikus szűrőtisztítás
Porkategória − porszívó L
Súly 45 kg
Szűrőrendszer Lapos redős szűrő
Különlegesség Nemesacél tartály, antisztatikus, I. védettségi osztály
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078521 NT55T2ME
EAN / GTIN 4039784538092
Gyártó száma 1.667-237.0

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű univerzális nedves- és száraz porszívó nagy szívásteljesítménnyel és kompakt felépítéssel, a készüléken lévő tömlő- és tartozéktartóval. A tartály maximális töltöttségi szintjének elérésekor automatikusan kikapcsol.
  • A redős szűrő nedves és száraz szívást tesz lehetővé a szűrő eltávolítása nélkül.
  • A Tact automatikus szűrőtisztító rendszer megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé csekély karbantartási költségek és a szűrő hosszú élettartama mellett.
  • A központi forgókapcsolónak köszönhetően a szívóprogramok kényelmesen átkapcsolhatóak.
  • Top-Class ipari porszívó 2 karbantartásmentes szívóturbinával és továbbfejlesztett, Tact2 automatikus szűrőtisztító rendszerrel a folyamatos, megszakítás nélküli munkavégzés érdekében.
  • Kitűnően alkalmas a nagy mennyiségű finom poroktól egészen a durva szennyeződésék és folyadékok eltávolításához.
  • Az ürítéshez a nemesacél tartály teljesen kivehető az alvázból és külön elvihető az ártalmatlanítási helyre.
  • Antisztatikus rendszer (földelés a szívótömlő csatlakozásáig) I védettségi osztállyal.
  • Robusztus 55 l edény ütközővel és kormányozott fémkerekekkel.

Tartalom:

Szívótömlő könyökidommal, fém szívócső 2×0,5 m, porszívófej, résszívó fej, lapos redős- vagy papírszűrő.

Figyelem:

Olajokhoz és olajtartalmú közegekhez a 078522 sz. ipari porszívót használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz