Keményfém körfűrésztárcsa Drytec® ⌀ 355×25,4 mm 60

Cikkszám: 078237 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alkalmazható 078231 sz. 9435 mérethez
Alkalmas anyagok vékonyfalú anyaghoz
Fogak száma 60
Fogak száma optimalizálva Anyagvastagság 4 − 5 mm, rács, alu
Vágási szélesség B 2,2 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078237 60
EAN / GTIN 4260052460160
Gyártó száma 600590

Leírás

Kivitel:

Keményfém betétes körfűrészlap pontos vágásokhoz.
  • Munkabiztonság: Vékonyfalú, alacsony vibrációs szinttel, zajcsillapított.
  • Nagyon hosszú élettartam.
  • Magas minőségű vágások.
  • 5× utánélezés lehetséges.
  • Univerzálisan használható acélhoz, műanyagokhoz, színes- és könnyűfémekhez (078236 sz. nem).

Figyelem:

További speciális fűrészlapok pl. alumíniumhoz, INOX-hoz külön ajánlatkérésre szállíthatóak.