Kompakt sarokcsiszoló 7222806

Cikkszám: 077111 7222806
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése CG13-125V
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 300 W
Maximális fordulatszám 11 500 min-1
Fordulatszám-tartomány 2 800 min-1 - 11 500 min-1
Max. vibráció EN szerint 6 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 35 mm
Súly 2,3 kg
Hálózati feszültség 240 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség Fordulatszám elektronika
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077111 7222806
EAN / GTIN 4014586895000

Leírás

Kivitel:

FEIN − kompakt sarokcsiszoló ⌀ 125 mm.
  • Robusztus, nagy teljesítményű motor napi használatra.
  • Magas szintű felhasználó védelem a visszaütés felügyeletnek, újraindulás elleni védelemnek és antivibrációs markolatnak köszönhetően.
  • Erősen túlterhelhető a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően, a hajtóműfej 90°-ként elforgatható (optimális kapcsoló állás a felhasználástól függően).
  • A csiszolóanyag gyors, szerszám nélküli cseréje a gyorsszorító anyának köszönhetően.

Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya, kulcs.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz