Unités de perçage MABASIC200

Réf.: 076535 MABASIC200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises
Référence fabricant MABASIC200
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 900 W
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 450 min-1
Dimensions du porte-outils 19 mm Weldon
⌀ carottage max. dans l'acier 32 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
Longueur base magnétique 84 mm
Largeur base magnétique 168 mm
Course de travail 160 mm
Poids 12 kg
Longueur 260 mm
Largeur 160 mm
Hauteur 360 mm
Type de produit Unités de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 076535 MABASIC200
EAN / GTIN 4250187506604
Réf. fabricant MABASIC200

Description

Exécution:

  • Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.
  • Récipient à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.
  • Engrenages à bain d'huile.
Unité de perçage magnétique à une vitesse pour ⌀ de perçage jusqu’à 32 mm. Broche Weldon 19 mm (3/4 pouce).

Livraison:

Avec valise, adaptateur pour fraise à carotter, éjecteur pour fraises à carotter, chaîne de sécurité, système de lubrification et
outil de commande.

Remarque(s):

  • Fraises à carotter, voir 118780 à 118825.
  • Unités de perçage avec avance automatique, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.
  • Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier