Akkumulátoros fúrókalapács M18FHM

Cikkszám: 075530 M18FHM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus
  • Applikáció kapcsolódás: OneKey
  • Szár: SDS Max
  • Szerszámbefogó alakja: SDS Max

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus; Milwaukee HB 18 V típus
Applikáció kapcsolódás OneKey
Szár SDS Max
Gyártó jelölése M18FHM-121C
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 12 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Fordulatszám-tartomány 0 min-1 - 380 min-1
Maximális csigafúró ⌀ betonban 45 mm
Maximális ütésszám 2 900 min-1
Ütési energia 11 J
Szerszámbefogó alakja SDS Max
Súly 10,2 kg
Max. vibráció EN szerint 9,4 m/s2
Alkalmas anyagok Falazat; Beton; Kőzet
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075530 M18FHM
EAN / GTIN 4058546228392
Gyártó száma 4933464894

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus fúrókalapácsok pneumatikus kalapács ütőművel.
  • Nagy szilárdságú fém hajtóműház.
  • Jobb / bal forgásirány, ütés lekapcsolás és fordulatszám-elektronika.
M18 FUEL™ SDS-MAX akkus kombinált kalapács kefe nélküli POWERSTATE™ motorral. REDLINK PLUS™ elektronika High-Output™-tal
12,0 Ah akku.
Integrált ONE-KEY™ technológia reteszelhető kapcsoló tartós üzemhez. A hosszú antivibrációs hátsó markolat minimalizálja a vibrációkat.

Előny:

ONE-KEY™ technológia.

Tartalom:

Töltőkészülék, 1 × 18 V / 12 Ah High-Output akku, koffer.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 és 073840 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz