GARANT Green Plus: Egyszerűen fenntartható és környezetvédelmi szempontból kompatibilis tisztítás- és ragasztástechnika
Az éghajlati válság és más környezeti problémák hatalmas kihívások elé állítanak bennünket. Egyre világosabbá válik, hogy minden, amit teszünk, hatással van a bolygóra, és már nem sok időnk maradt irányt váltani. Viszont ahhoz, hogy sikeresen vegyük az akadályt, mindenkinek ki kell vennie a részét belőle. Beleértve minket, mint céget is: ezért hívtuk életre a GARANT GreenPlus vegyszermentes tisztítószer- és ipari ragasztó termékcsaládot.
A fenntarthatóság nem trend, hanem korunk központi kérdése
A világ egyre gyorsabban változik, néhány változás pedig alapvetően érinti életünket. A ma még normálisnak számító dolgok holnap megkérdőjelezhetők lesznek.
A digitalizáció pedig új kapukat nyit: a fenntarthatóság jegyében a több, mint 100 éve alkalmazott technológiákat egyre inkább felváltják a digitalizáció adta lehetőségek. A zárt ciklusok, a fokozott klímavédelem és az erőforrások kímélése iránti igény új technológiák alkalmazását és új terméktervezési követelményeket hoznak magukkal.
Új ipari trendek
Sok vállalatnál a fenntarthatóság és a hatékonyság az üzleti stratégia kulcsfontosságú elemei lettek. Veszélyjelzés nélküli termékeinkkel úgy optimalizálhatja teljesítményét a tisztítás és a ragasztás területén, hogy közben az emberek és a környezet védelmét is segíti.
Környezetvédelem - Az ipari tisztítószer és ragasztó jövője
A GARANT GreenPlus termékcsalád segítséget nyújt a fenntarthatóság és biztonság felé vezető úton. A GARANT GreenPlus természetes tisztítószerek és ipari ragasztó kímélik az erőforrásokat, így megbízható alternatívát jelentenek az eddig használt veszélyes anyagokkal szemben, továbbá a veszélyt jelző címkék feltüntetésére sincs szükség.
Rendszermegoldásaink a tisztítás és a ragasztás területén számos különböző alkalmazási területre lettek kifejlesztve - ilyen többek között az alkatrészek tisztítása -, és olyan speciális jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek segítik a munkavállalók és a környezet védelmét. Ide tartozik a veszélyes anyagok csökkentése, ami különösen fontos a természet és az emberek egészségének védelme szempontjából. A CLP-rendelet értelmében a GARANT GreenPlus környezetbarát ipari tisztító és ipari ragasztó termékekre nem vonatkozik a veszélycímkézés követelménye.
Mindez a következőket jelenti Ön és cége számára: alacsonyabb költségek, gyorsabb munkavégzés, jobb munkakörülmények és kevesebb időigényes biztonsági intézkedés. Ezek a termékek jelentős mértékben hozzájárulnak az emberek és a környezet védelméhez is. Teremtse meg a jövő munkahelyét!
Ezek az innovatív funkciók az Ön munkáját támogatják
- Adatmegjelenítés Bluetooth® vagy USB-C interfész segítségével
- Kijelző: 2,8” TFT kijelző kettős skálával, tompítható, akkumulátorral és memória kijelzővel
- Különböző üzemmódok programozhatók be (az alkalmazáson keresztül vagy közvetlenül a szerszámon): Nyomaték, indítónyomaték, indító elfordulási szög kijelzése (elfordulási szög monitorozással); csavarmeghúzási profilok és sok más
- Kijelző és értékek: Csúcsérték és követés, elfordulásiszög-mérés, elfordulási szög és nyomaték egyidejű kijelzése stb.
- Ergonomikus fogantyú
- Referenciaméretek egyszerű bevitele: Nincs szükség bonyolult számítások és képletek alkalmazására
- Ellenáll: olajoknak, zsírnak, üzemanyagnak, fékfolyadéknak, Skydrol-nak, IP40 védettségi osztály
Ezek a természetes tisztítószerek számos területen, például az ipari alkatrészek terén is széles körben alkalmazhatóak. A Power Force a legmakacsabb zsírt, olajat, gyantát és viaszt is eltávolítja kézimunka és tisztítóeszköz használatakor. Alkalmas eszterga- és maróközpontok hűtő-kenőanyagainak eltávolítására is. TIPP: A tisztítóerő erősebb ultrahangos, merülőkádas vagy mosórendszerekben.
Ahhoz pedig, hogy meghatározza, milyen termékekre van szüksége, gondolja át a következő kérdéseket:
- Milyen szennyeződést kell eltávolítani?
- Milyen felületeket és anyagokat kell tisztítani?
- Mekkora felületen van szükség az alkatrész tisztító használatára?
Több segítségre lenne szüksége az ideális nagyüzemi tisztítószerek megtalálásához? Forduljon hozzánk bizalommal, megkönnyítjük az Ön igényeinek megfelelő ipari tisztítószer kiválasztását!
Ezek az innovatív funkciók az Ön munkáját támogatják
- Adatmegjelenítés Bluetooth® vagy USB-C interfész segítségével
- Kijelző: 2,8” TFT kijelző kettős skálával, tompítható, akkumulátorral és memória kijelzővel
- Különböző üzemmódok programozhatók be (az alkalmazáson keresztül vagy közvetlenül a szerszámon): Nyomaték, indítónyomaték, indító elfordulási szög kijelzése (elfordulási szög monitorozással); csavarmeghúzási profilok és sok más
- Kijelző és értékek: Csúcsérték és követés, elfordulásiszög-mérés, elfordulási szög és nyomaték egyidejű kijelzése stb.
- Ergonomikus fogantyú
- Referenciaméretek egyszerű bevitele: Nincs szükség bonyolult számítások és képletek alkalmazására
- Ellenáll: olajoknak, zsírnak, üzemanyagnak, fékfolyadéknak, Skydrol-nak, IP40 védettségi osztály
Az NSF jelzés
A tisztítási terület szintén fontos a tisztítószer kiválasztásánál. Speciális előírások vonatkoznak különösen az élelmiszer-, takarmány- és gyógyszeripar termelési eszközeinek tisztítására. A GARANT GreenPlus professzionális tisztítószerek NSF jelzéssel rendelkeznek, így nemzetközileg bejegyzett és jóváhagyott.
Az NSF International az egészségügy egyik alapja, a termékteszteszteléshez és tanúsításhoz kötődő független non-profit szervezet, amely szabványokat állít fel a háztartási és ipari termékek széles körére. A GreenPlus nagyüzemi tisztítószerek NSF regisztrációja biztosítékot ad a felhasználóknak és az ellenőröknek, hogy a termékek megfelelnek az élelmiszer-biztonsági előírásoknak.
Ezek az innovatív funkciók az Ön munkáját támogatják
- Adatmegjelenítés Bluetooth® vagy USB-C interfész segítségével
- Kijelző: 2,8” TFT kijelző kettős skálával, tompítható, akkumulátorral és memória kijelzővel
- Különböző üzemmódok programozhatók be (az alkalmazáson keresztül vagy közvetlenül a szerszámon): Nyomaték, indítónyomaték, indító elfordulási szög kijelzése (elfordulási szög monitorozással); csavarmeghúzási profilok és sok más
- Kijelző és értékek: Csúcsérték és követés, elfordulásiszög-mérés, elfordulási szög és nyomaték egyidejű kijelzése stb.
- Ergonomikus fogantyú
- Referenciaméretek egyszerű bevitele: Nincs szükség bonyolult számítások és képletek alkalmazására
- Ellenáll: olajoknak, zsírnak, üzemanyagnak, fékfolyadéknak, Skydrol-nak, IP40 védettségi osztály
Ezek az innovatív funkciók az Ön munkáját támogatják
- Adatmegjelenítés Bluetooth® vagy USB-C interfész segítségével
- Kijelző: 2,8” TFT kijelző kettős skálával, tompítható, akkumulátorral és memória kijelzővel
- Különböző üzemmódok programozhatók be (az alkalmazáson keresztül vagy közvetlenül a szerszámon): Nyomaték, indítónyomaték, indító elfordulási szög kijelzése (elfordulási szög monitorozással); csavarmeghúzási profilok és sok más
- Kijelző és értékek: Csúcsérték és követés, elfordulásiszög-mérés, elfordulási szög és nyomaték egyidejű kijelzése stb.
- Ergonomikus fogantyú
- Referenciaméretek egyszerű bevitele: Nincs szükség bonyolult számítások és képletek alkalmazására
- Ellenáll: olajoknak, zsírnak, üzemanyagnak, fékfolyadéknak, Skydrol-nak, IP40 védettségi osztály
Erős csapat a tökéletes tapadásért: tisztítás és ragasztás
Az ipari ragasztók szeretik a tisztaságot. A ragasztás minősége végső soron a tapadástól, tehát a ragasztóréteg és az anyag felülete közötti kötéstől, és a kohéziótól, vagyis a ragasztó belső stabilitásától függ, ezért a szóban forgó alkatrészek tisztítása nélkülözhetetlen.
Az optimális tapadás eléréséhez a ragasztandó felületeknek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. A ragasztás előtt el kell távolítani a nem tapadó felületi anyagokat, mint a por, penészoldó szerek, zsírok vagy viaszok.
A GARANT GreenPlus professzionális tisztítószerek segítenek abban, hogy a legjobb feltételeket biztosítsák a tökéletes tapadáshoz, és összetartsák azt, ami összetartozik!
A termékcsaládot alkotó környezetbarát ragasztó és nagyüzemi tisztítószerek együtt tehát ideális kombinációt alkotnak a minőség, hatékonyság és fenntarthatóság jegyében. A konkrét alkalmazási területeken túl ráadásul további előnyökkel is számolhat esetükben:
- Kevesebb védelmi intézkedés: mivel a szennyezőanyagok szintje alacsony, nincs szükség összetett védekezési intézkedésekre.
- Miután ezek természetes tisztítószerek, segítségükkel elkerülheti az esetleges szankciókat (például munkahelyi határértékek túllépése miatt).
- Nem kell igazolnia magát az auditorok előtt a veszélyes vegyi anyagok használatával kapcsolatban.
- Könnyű kezelhetőségük végett nem kell használati útmutatókat készíteni hozzájuk.
- Fehér biztonsági adatlap: vegyszermentes tisztítószerek lévén nincs szükség veszélyt jelző szimbólumokra.
- Környezetbarát ipari tisztító által környezetét is óvhatja, a kevesebb szennyezőanyag ugyanis kevesebb környezetszennyezést jelent. Nagy kiszerelésű tisztítószer vásárlásával ráadásul a szállítással és csomagolással járó károkat is minimalizálhatja.
- Nem utolsósorban pedig megkönnyítheti vállalkozása számára a tárolást és logisztikát, a GreenPlus termékeket ugyanis nem szükséges veszélyes anyagokat tartalmazó szekrényben tárolni.
GARANT CleanPlus tisztító- és ragasztóanyagok, kis és nagy mennyiségekben is kaphatók
Tisztaság mindig kéznél: bemutatjuk a Garant Uni Line rendszert!
Mivel a GreenPlus természetes tisztítószerek esetében nincs szükség veszélyességi címkékre, nem kell őket veszélyes anyagokat tartalmazó szekrényekben tárolni.
A GARANT UNI Line termékcsalád moduláris felépítésű és személyreszabható, hogy megfeleljen az Ön igényeinek. Fegyverkezzen fel a megfelelő GARANT GreenPlus vegyszermentes tisztítószerekkel, és lásson munkához!
Egy kis plusz az embereknek és a környezetnek.
A klímaválság és egyéb környezetvédelmi problémák minket, mint társadalmat hatalmas kihívások elé állították. Egyre világosabbá válik, hogy minden, amit teszünk, visszahat a bolygónkra, és nem sok időnk maradt a változtatásra. Azonban, hogy sikerrel járjunk, sok különböző szereplőnek el kell végeznie a maga feladatát. Ebbe beletartozik a mi vállalatunk is.
A FENNTARTHATÓSÁG NEM TREND, HANEM KORUNK KÖZPONTI ÜGYE
A világ egyre gyorsabban változik, és bizonyos változások alapjaiban megváltoztatják az életünket. Ami ma még a norma, holnapra megkérdőjelezhetővé válhat. Olyan technológiák, amelyeket több mint 100 éven át használtunk, mint a belsőégésű motor, az elavulás határán vannak.
A digitalizáció korábban szinte elképzelhetetlen lehetőségeket teremt.
A zárt ciklusok, jobb klímavédelem és az erőforrások megóvására irányuló igények azt jelentik, hogy a terméktervezésnek új követelményeknek kell megfelelnie, és ez teljesen új technológiák alkalmazását kívánja meg.
ÚJ IPARI TRENDEK
Számos vállalat számára a fenntarthatóság és hatékonyság üzleti stratégiájuk fő pilléreivé váltak. A veszélyt jelző címke nélküli termékeinkkel a tisztítás- és ragasztástechnika területén optimalizálhatja teljesítményét, miközben védi az embereket és a környezetet is.
Hozzájárulásunk az emberek és a környezet védelméhez.
A GARANT GreenPlus termékcsalád segít Önnek előre lépni a fenntarthatóság felé vezető úton. A GARANT GreenPlus termékek takarékoskodnak az erőforrásokkal, és nem szükséges őket veszélyt jelző címkékkel ellátni, így megbízható alternatíváját kínálják az eddig használt veszélyes anyagoknak. Önnek ez a következőket jelenti: alacsonyabb költségek, gyorsabb munka, jobb munkakörülmények, és kevesebb időigényes biztonsági óvintézkedés. A termékek emellett jelentősen hozzájárulnak az emberek és a környezet védelméhez. Hozza létre a jövő munkahelyét!
Kevesebb védőintézkedés
Mivel a szennyezőanyag-szintek túl alacsonyak, nincs szükség komplex védőintézkedésekre.
Tartsa be az előírások rendelkezéseit.
Kerülje a lehetséges szankciókat, pl. a munkahelyi határértékek túllépése miatt.
Nincsenek veszélyes vegyi anyagok
Nem szükséges auditáltatnia vállalkozását a veszélyes vegyi anyagok használatát illetően.
Védje dolgozóit
Kevesebb egészségi probléma, kevesebb állásidő
Könnyen használható
Nem szükséges használati útmutatót készíteni.
Fehér biztonsági adatlap
Nincsenek veszélyt jelző piktogramok stb.
Biztonságos munkavégzés
Kevesebb potenciális kockázat (pl. tűz- és robbanásveszély)
Védje a környezetet!
Kevesebb szennyezőanyag = kevesebb környezetszennyezés
Takarítson meg pénzt!
Köszönhetően az alacsonyabb ártalmatlanítási költségeknek.
Egyszerű tárolás és logisztika
Nem szükséges az anyagokat veszélyes anyagok tárolására szolgáló szekrényben tartani.
Rendszermegoldásunk tisztításhoz és ragasztáshoz.
Veszélyes anyagok sok munkahelyen megtalálhatók – akár szilárd, folyékony vagy gáznemű formában. Ez kockázatot jelent a munkavállalók egészségére és biztonságára, és a környezetet is megterheli. A GARANT GreenPlus kifinomult és környezetbarát alternatívát kínál a hagyományos termékekkel szemben.
Rendszermegoldásainkat a tisztítás és a ragasztás területén számos különböző alkalmazási területre fejlesztettük ki, és olyan speciális jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek segítik az alkalmazottak és a környezet védelmét. Ide tartozik a veszélyes anyagok csökkentése, ami különösen fontos a természet és az emberek egészségének védelme szempontjából. A tisztításra és ragasztásra szolgáló GARANT GreenPlus termékekre a CLP-rendelet értelmében nem kell figyelmeztető címkéket felhelyezni.
TISZTÍTÁS: Egyszerűen a tökéletes tisztítószer az alkalmazásához!
Tisztítóeszközeinket számos területen használják, ipari alkatrésztisztító alkalmazások széles skálájához. Megkönnyítjük Önnek, hogy az igényeinek megfelelő tisztítószert választhassa ki!
Valójában igen sok mindent kell szem előtt tartani a megfelelő tisztítószer kiválasztásához. Hogy megállapítsa, melyik termékre van szüksége, tegye fel például a következő kérdéseket:
- Milyen típusú szennyeződést kíván eltávolítani?
- Milyen felületeket és anyagokat kell megtisztítani?
- Mekkora a mérete és milyen a geometriája a megtisztítandó alkatrészeknek?
Válassza ki a megfelelő GARANT GreenPlus tisztítószert az adott szennyeződéshez
Flex Cleaner A sokoldalú zsírtalanító a gyors tisztításhoz | Acid Cleaner Az általános savas oldat veszélyt jelző címkék nélkül | Finisher A zsírtalanító és befejező szer a gyors tisztításhoz | Inox Care Tisztítja, védi és megóvja a fémfelületeket | Power Force Kiváló hibrid technológiájú zsírtalanító | Granite Cleaner Gránit tisztításához és állagmegőrzéséhez | ||
Szennyeződés | Olajok, emulziók, zsírok | Rozsda, vízkő, ásványi szennyeződés | Forgácsoló olajok, korrózióvédő olajok, könnyű viaszok, ragadós lerakódások | Por, ujjlenyomatok, olaj és kisebb vízkő és rozsdafilmek | Beégett szennyeződés, speciális zsírok, korom, gumilerakódás, bitumen, viaszok, paszták | Por, olajok, zsírok | |
Alkalmazás | Kézi tisztítás | ||||||
Alkatrésztisztító készülék | |||||||
Ultrahang | |||||||
Anyagok | Acél/rozsdamentes acél | ||||||
Alumínium | |||||||
Színesfémek | |||||||
Műanyag | |||||||
Festett felületek | |||||||
Galvanizált felületek | |||||||
Gránit | |||||||
NSF | A1 | A3 | A1 | A7, C1 | C1 | ||
A termékhez | A termékhez | A termékhez | A termékhez | A termékhez | A termékhez |
Az NFS jelölés
A terület, ahol a tisztítást végzik, szintén fontos a megfelelő tisztítószer kiválasztásához. Speciális szabályozások vonatkoznak különösen az élelmiszer-takarmány és gyógyszeripari gyártórendszerek tisztítására. Mindegyik tisztítószerünk el van látva az NSF jelöléssel így nemzetközileg regisztrált és engedélyezett termékek.
Tisztítószereink NSF regisztrációja biztosítja a felhasználókat és a vizsgálóbiztosokat, hogy a termékek megfelelnek az élelmiszer-biztonsági rendeleteknek. Az NSF International egy egészségügyi alapítvány. Ez egy független, termékvizsgáló és tanúsító non-profit szervezet, amely háztartási és ipari termékek széles választékára határoz meg szabványokat.
A ragasztót a folyamatos oxigénellátás tartja stabil, folyékony állapotban.
A ragasztót a kötési hézagban nem éri oxigén.
A peroxidok szabad gyökökké válnak, fémionokkal. Ez megindítja a polimerláncok képződését.
Kikötött állapotban egy szilárd, térhálós, polimerláncú szerkezet látható.
GARANT GreenPlus brosúra
A GARANT GreenPlus brosúrában részletesebb információkat és minden terméket megtalál.
GARANT GreenPlus ragasztástechnikai termékeink négy felhasználási területre kategorizálhatók:
Megfelelő tárolás tisztítószerekhez
Tárolási megoldás tisztítószerekhez:
A tisztaság mindig kéznél van: a GARANT UNI LINE rendszer
Mivel tisztítószereinket nem kell veszélyt jelző címkével ellátni, nem kell őket külön, veszélyes anyagok tárolására szolgáló szekrényben tárolni sem. A GARANT UNI Line termékcsalád moduláris, vagyis egyedileg alakítható ki az Ön igényeinek megfelelően. Ezért szerelkezzen fel a megfelelő GARANT GreenPlus tisztítószerekkel, és lásson munkához!
A tökéletes csapat: Tisztításhoz és ragasztáshoz
A ragasztók szeretik a tisztaságot. A ragasztó kötés minősége végső soron a tapadástól - az anyag felületétől - és kohéziójától - a ragasztó belső stabilitásától függ.
TISZTÍTÁS- ÉS RAGASZTÁSTECHNIKA: Az ütős csapat a tökéletes ragasztáshoz
A ragasztóanyagok imádják a tisztaságot. A kötés minősége végső soron a tapadás függvénye (a ragasztóanyag-réteg és az anyag felülete között) és a kohézióé (a ragasztóanyag belső stabilitásáé).
Az optimális ragasztáshoz a ragasztandó felületeknek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük.
A nem tapadó felületi anyagokat, így a port, elválasztószereket, zsírt, viaszt stb. ragasztás előtt el kell távolítani. A GARANT GreenPlus termékcsaládtisztítószerei segítségével a legjobb feltételeket biztosíthatja a tapadáshoz – hogy összetapadjon, ami összetartozik!
RAGASZTÁS: Tömítés és rögzítés – az anaerob ragasztó biztos megoldás!
Az anaerob ragasztóanyagok ideális anyagok csavarok rögzítéséhez, menettömítéshez és tengelycsonkok foglalatba ragasztásához. Ellenáll a rezgésnek, é megbízhatóan tömíti még a nagy nyomású vezetékek csőkötéseit is.
Az anaerob ragasztóanyagok egykomponensű ragasztók, amelyek szobahőmérsékleten megkötnek, ha nem éri őket oxigén. A folyékony ragasztóanyagban lévő edző mindaddig inaktív marad, amíg oxigénnel érintkezik. Az oxigén így megakadályozza, hogy az anaerob, egykomponensű ragasztók megkössenek. Ez az oka annak, hogy az anaerob ragasztók palackjai csak félig vannak feltöltve és levegő van bennük. Amint a ragasztóanyagot elzárják az oxigéntől, pl. az összeragasztandó alkatrészek összeillesztésével, a keményedési folyamat igen gyorsan halad előre – különösen, ha egyidejű fémkontaktus is fennáll. Az anaerob ragasztók akkor kötnek meg, amikor elzárják őket az oxigéntől, és duromerekké térhálósodnak. -55 °C és kb. 180°C között ellenállnak minden hőmérsékletnek. Megkülönböztetik az alacsony, közepes, és nagyszilárdságú ragasztókat. A szilárdsági osztály kiválasztása teljes mértékben az alkalmazástól függ.