Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
  • Menü
GARANT

Forradalmi 5 tengelyes befogó / satu.

A GARANT Xpent befogót tökéletes szimmetria és hozzáférhetőség jellemzi.

LP_Garant_Xpent_01_800x550.jpg

Üdvözöljük az ötödik dimenzióban:

A szaktudásnak és  termékmenedzsereink, alkalmazástechnikusaink tapasztalatának köszönhetően fejlesztettük ki ezt az új, egyedülálló GARANT Xpent befogási koncepciót ügyfeleinkkel együttműködésével.

Az 5 tengelyes befogó három szerkezetmagasságban kapható:

  • Méret 0: 80 mm feletti mozgatási út átépítés nélkül. Ideális 6 – 168 mm közötti alketrészekhez.
  • Méret 1 és 2: 100 mm feletti mozgatási út átépítés nélkül. Ideális 6 – 208 mm közötti alketrészekhez.

A befogó / gépsatu minden alkotóeleme tökéletesen szimmetrikus és betétedzett. A befogó modulok 180°-ban elforgathatóak és ezáltal kiemelkedő rugalmasságot biztosítanak.

Orsócsere 40 másodperc alatt

LP_Garant_Xpent_02_1164x186.jpg

Orsó gyorscsere rendszer (SpindelQuickChange = SQC)
Nyissa ki befogó modulonként a két rögzítőcsapot és ezután húzza ki az orsót. Majd helyezze be a hosszabb orsót. Végül egyszerűen hagyja rögzülni a rugós csapokat.

Orsó meghosszabbítása

LP_Garant_Xpent_03_1164x131.jpg

Az orsó hosszának módosítása
Lazítsa meg kézzel a hollandi anyát. (Szükség esetére található rajta egy kulcsfelület a szerszámmal történő meglazításhoz.) Ezután csavarja vissza ütközésig az anyát, helyezze be az orsó hosszabbítót és csavarja be azt. Ezután a hosszabbítót is csavarja be. Ügyeljen arra, hogy a piros biztonsági kör ne legyen látható.
Így a befogási tartomány nagyon rövid idő alatt módosítható.

Orsó meghosszabbítása

800x400_Xpent_Mittelbacke.jpg

Take advantage of the middle jaw: Clamp 2 components at the same time. The components can have different sizes. Modules are flexible and can be slid individually on the base rail. Quick fixation of the middle jaw is achieved by clamping via 2 screws. Use two turned top jaws and increase your clamping range (ideal from a base rail of  more than 550mm). For components of extremely different size simply use a combination of normal and turned top jaw.

Ügyfélvélemény

LP_Garant_Xpent_04_800x550.jpg

A Berger Maschinenbau vállalat egy modern gyártóüzem a gépgyártás és a gépjárműipar területén. A vállalat nagy tapasztalattal rendelkezik a CAD-CAM programozás és az alkalmazástechnika területén, a legszűkebb szakterülete a CNC marás, valamint részegységek és gépek összeszerelése. A GARANT Xpent 5 tengelyes gépsatu minden igényt kielégít: "A befogási tartomány gyors átalakításával, a pofakínálat nagy választékával, valamint az optimális tartóerővel ma három satu helyett csak egy GARANT Xpent-et kell használnunk. A moduláris koncepció egyszerűen zseniális!"
Már olyan vállalatokat is meggyőzött a befogási tartomány változtathatósága, a szimmetria és a legjobb hozzáférhetőség, vagy a középpont elcsúsztatása, mint a Hermle, a DMG Mori vagy az Alzmetall. „Optimális hozzáférés, befogási rugalmasság, egyszerű kezelés és extrém merevség – mindezek egyből meggyőztek minket. Jelen állás szerint ez a legjobb 5 tengelyes gépsatu a piacon." (Bozner úr, az Alzmetall technológiai központjának vezetője)

Tools in anction – videó

"A GARANT Xpent 5 tengelyes gépsatu a gyakorlati teszt során "

A rendkívüli hozzáférhetőségét a GARANT Xpent 5 tengelyes gépsatu 1.0503 / C45 marásánál bizonyítja.
Részt vesznek még: A GARANT VHM TPC maró és a Kyocera MFH mini nagy előtolású maró.
Bővebb információkat a videóban talál!