Az új HOLEX LED lámpák

Teljes választék a legkülönfélébb alkalmazásokhoz: munkalámpák, reflektorok, fejlámpák, ellenőrző lámpák, műhelylámpák

A HOLEX LED lámpák lenyűgöznek kiváló fénykibocsátásukkal és gyakorlatilag korlátlan élettartamukkal

A HOLEX lámpák új generációja a legújabb LED technológia lenyűgöző kombinációját kínálja kiemelkedő fénykibocsátással és gyakorlatilag korlátlan élettartammal (kb. 100 000 óra).

  • Kiemelkedő fénykibocsátási teljesítmény
  • Gyakorlatilag korlátlan élettartam (kb. 100 000 óra)

A HOLEX LED lámpák különleges tulajdonságai

Különleges tulajdonságok egy pillantásra

  • Színhű LED magas CRI értékkel (>95) a színegyezőség optimális érzékeléséhez.
  • Fókuszálható lámpafej szórt és koncentrált megvilágításhoz 10° és 80° között.
  • Egyenletes, semleges megvilágítás.
  • Praktikus csíptető és nyomógomb.

A világos, természetes fény pontos színfelismerést garantál

A CRI érték a fény ragyogásáról ad információt. Az olyan munkalámpák, mint a magas CRI értékű HOLEX lámpák, valódi színvisszaadást biztosítanak kék árnyalat nélkül és természetes színtelítettséggel. Teljesen megbízható és precíz színfelismerés garantált!
Így a HOLEX lámpák tökéletes társak mindenkinek, aki rossz vagy változó fényviszonyok mellett a szemére támaszkodik, mint például villanyszerelők, minőségellenőrök és ipari munkások.

  • Világos és figyelemreméltóan természetes fény kék árnyalat nélkül
  • Megbízható és precíz színfelismerés
  • Rossz vagy változó fényviszonyokhoz

Színhőmérséklet: A nappali fény javítja a munka minőségét

A HOLEX munkalámpák magas CRI-értékei és optimalizált színhőmérséklete nemcsak különlegesen erős, hanem rendkívül természetes fényt is biztosít.


A színhőmérsékletet Kelvinben (K) mérik, és azt jelzi, hogy a LED-lámpa meleg vagy hideg fényt bocsát ki – minél magasabb a Kelvin érték, annál hidegebb a fény. A HOLEX LED lámpák színhőmérséklete a nappali fény tartományába esik (kb. 5700-7000 K). Ez egyenletes és semleges megvilágítást garantál, és ideális feltételeket teremt a pontos színegyeztetéshez, a festési hibák és hasonlók felismeréséhez. Az optimális munkalámpa használatával a hibák, mint a polírozási hibák, hibás hegesztési varratok stb., már a munkavégzés során észlelhetők, és elkerülhetők az időigényes és költséges utómunkálatok.

  • Egyenletes és semleges megvilágítás
  • A precíz színfelismerés elkerüli az átdolgozást

A HOLEX munkalámpák minden munkanapon praktikus funkciókkal világítanak

EGYSZERŰEN OKOS: AZ ÖN MUNKÁJA A LEGJOBB FÉNYBEN.

  • Okosan variálható:
    Fényszabályozható munkalámpák minden alkalmazáshoz.
  • Okosan fényes:
    Energiatakarékos LED technológia a hosszú élettartam érdekében.
  • Okosan fenntartható:
    Újratölthető akkumulátor technológia az eldobható akkumulátorok helyett.

Egyéni tanácsadás

Támogatjuk Önt az alkalmazásához megfelelő lámpák kiválasztásában.
Kapcsolatfelvétel

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz