GARANT Master VHM-Fräser

GARANT tömör keményfém marók TPC

Az új GARANT VHM TPC marók a folyamatbiztos forgácseltávolításhoz vannak optimalizálva.

A Hoffmann Group a GARANT TPC szerszámokkal olyan innovatív marókkal jelenik meg a piacon, melyek kifejezetten a trochoidális marás (Trochoidal Performance Cutting, TPC) új módszere által támasztott követelményekhez készültek.

TPC – az új marási stratégia

Speciális geometriájával és optimalizált marási pályáival a, GARANT TPC szerszámok maximális megmunkálási mennyiséget biztosítanak alacsony forgácsolóerővel és minimális kopással. Fedezze fel ennek a stratégiának az előnyeit, és élvezze a munkáját az új TPC marógenerációval, amely a trochoidális marási stratégiával kombinálva valódi pénzt jelent a zsebében.


Tekintse meg a videónkat, hogy megtudja a különbségeket a hagyományos marástól, megismerje a műszaki részleteket, amelyek bemutatják a TPC előnyeit, és tájékozódjon az optimális alkalmazási területekről.

TPC – Trochoidális teljesítményvágás:

A speciális geometriákkal és optimális kialakítású mart pályákkal a GARANT TPC szerszámok maximális forgácsleválasztási térfogatot érnek el alacsony forgácsoló erő és csekély kopás mellett. Győződjön meg Ön is erről a stratégiáról és használja ki az új TPC maró generáció előnyeit, melyek trochoidális marási stratégiával kombinálva készpénzt jelentenek.

GARANCIA VHM-Cutter TPC, minden anyaghoz kifejlesztve:

TPC marócsaládunk összes szerszámát megtalálja eShopunkban


Új GARANT TPC maró több forgácstörővel

  1. A vágóélek egyenlőtlen távolsága: Rezgéscsökkentés. Fokozott sima futás.
  2. Vágóél 45°-os letöréssel: Az élek védelméért.
  3. Optimalizált fuvolaprofil: Optimális forgácseltávolítás 7 hornyon keresztül.
  4. Nagyon stabil magátmérő: Rendkívüli robusztusságot és szerszámmerevséget biztosít. Megakadályozza a szerszám elmozdulását.
  5. Vágóélek precíziós köszörülés: Ideális élesség bevonatos állapotban.
  6. Minimális kopás: A perifériás vágóéleken. A kifejezetten lekerekített vágóéleknek köszönhetően. Legújabb bevonat.
  7. Kiegyensúlyozott szerszámgeometria: DIN ISO 1940 – G2,5.
  8. Optimalizált szubsztrát az illeszkedő Co-tartalomnak köszönhetően: Fokozott hajlítószilárdság. Javított szívósság.
  9. Több forgácstörő a rövidebb forgácsokhoz.

Forgácsképzés meglévő GARANT TPC marókkal

  • Hosszú forgácsok a kevés forgácstörő miatt
  • Nagy törésállóság a kevés forgácstörő alacsony bevágási hatásának köszönhetően
  • Jó felületek a vágás kevés megszakításának köszönhetően

Forgácsképzés az új GARANT TPC marókkal, több forgácstörővel

  • Rövid forgácsok a többszörös forgácstörők miatt
  • Alacsony a forgácsok elakadásának kockázata
  • Csökkentett kopás a forgácsok beszorulásának elkerülése miatt
  • Kevesebb hely szükséges a forgács számára
  • Csökkenteti a forgácsfelhalmozódás kockázatát
  • Magas folyamat-megbízhatóság, különösen az automatizált gyártásban

Trochoidal milling - static

A "félkör alakú marás kis lépésekkel" ciklus leírja azt a marási stratégiát, amelyben az ae/ap viszonyt a megmunkálási folyamatnak megfelelően optimalizálják. Mivel mind a maximális sugárirányú fogásvétel (aemax), mind az előtolási sebesség (Vf ) állandó, ezért ezt statikus marási stratégiának nevezzük, amely egy szabványos programozási rendszer segítségével minden CNC marógépen használható.

Az átlagos hm vágási vastagság nem állandó. A változó forgács egyenlőtlen terhelést eredményez! A hagyományos marási stratégiához képest az előnyök a nagyobb fémeltávolítási sebesség, a teljes vágási hossz kihasználása és a hosszabb szerszámélettartam.

Trochoidális marás - dinamikus

Az optimális megmunkálási folyamatot a dinamikus trochoidális stratégia írja le. Az anyagtól függően a maximális kapcsolódási szöget a megfelelő maximális vágási vastagsággal együtt határozzák meg.A φs kapcsolódási szög az anyagtól függően korlátozott. Az előtolási sebességet a CAM rendszer folyamatosan újraszámolja és beállítja:

Az átlagos hm vágási vastagság állandó. Egységes forgács keletkezik. A dinamikus előtolási sebesség (effektív pályaelőtolás) és a változtatható vágási szélesség révén a CAM rendszer felszabadítja a GARANT TPC szerszámok maximális hatékonyságát!

Az állandó átlagos vágási vastagság (hm) jelentős előnyöket kínál más folyamatokhoz képest. A dinamikus trochoidális marással minimális hőfejlődés, optimális szerszámélettartam és maximális fémeltávolítási sebesség érhető el.

PC marók alumíniumhoz

Videó a termékről

GARANCIA TPC - Trochoidális marás

Videónkból megtudhatja a hagyományos marással szembeni különbségeket, olyan műszaki részleteket ismerhet meg, melyek megmutatják a TPC előnyeit, és láthatja az optimális felhasználási területeket.

GARANT tömör keményfém marógép működés közben

Nagy teljesítményű maró, amelyet kifejezetten TPC használatra terveztek rozsdamentes acélok megmunkálásához. Nagy stabilitás a megerősített magnak köszönhetően, nagy folyamat-megbízhatóság a beföldelt forgácsosztók által generált rövid forgácsoknak köszönhetően.

További információ a TPC marásról:

A sikeres TPC marás előfeltételei:

  • modern CAM rendszer vagy modern gépvezérlő rendszer
  • a lehető legdinamikusabb jellemzőkkel rendelkező megmunkálóközpont
  • TPC szerszámok a GARANT-tól – kifejezetten a trochoidális alkalmazás követelményeire kifejlesztve