Plan de protección de la piel: la protección perfecta de la piel en el trabajo
Juntos desarrollamos el plan individual de protección de la piel para su empresa
La piel - uno de los órganos más importantes y más grandes del hombre. Sin embargo, diversas influencias en el lugar de trabajo pueden provocar estrés en la piel. El lavado y la desinfección regulares pueden dañar la capa más importante de la piel, por lo que es esencial utilizar los productos adecuados para la protección y el cuidado de la piel. Un plan de protección de la piel describe los riesgos para la piel en el lugar de trabajo, en función del área de actividad. Garantiza que los empleados utilicen correctamente los productos de protección de la piel. Además, el plan de protección de la piel enumera los productos de protección, limpieza y cuidado de la piel que deben utilizarse para garantizar una protección adecuada de la piel.
¿Por qué es esencial un plan de protección de la piel adaptado individualmente?
Debido al trabajo diario, las manos están expuestas a numerosas tensiones. Mantener la piel sana es muy importante, ya que las enfermedades de la piel suelen ser prolongadas y causan un sufrimiento considerable a quien las padece, así como elevados costes en caso de pérdida de horas de trabajo. Las causas más comunes son el sobreesfuerzo de la piel, la sobrecarga de los mecanismos de regeneración por la exposición repetida a sustancias irritantes como los detergentes y desinfectantes, así como a sustancias ácidas y alcalinas en combinación con el agua. En 2015, el cáncer de piel blanca y sus precursores se incluyeron en la lista de enfermedades profesionales, ya que las enfermedades de la piel representan alrededor de un tercio de los informes de sospecha de enfermedad profesional comprobados.
En las empresas se utilizan a menudo modelos de planes de protección de la piel que no tienen plenamente en cuenta los riesgos cutáneos en el lugar de trabajo y presuponen una piel sana por parte del trabajador. Así, un plan de protección de la piel creado individualmente tiene en cuenta los requisitos específicos de cada empleado, así como la correcta protección de la piel y el perfecto cuidado de la misma según el lugar de trabajo.
Para un plan de protección de la piel adaptado a su empresa, se siguen los siguientes pasos:
- Las tensiones concretas en la piel se determinan mediante una evaluación de riesgos in situ.
- El especialista en seguridad y el médico de la empresa llevan a cabo evaluaciones de riesgos.
- Los riesgos en el lugar de trabajo se anotan en un plan de protección de la piel y se señalan las soluciones de protección de la piel adecuadas.
Resumen de las ventajas de un plan de protección de la piel especialmente diseñado para usted
- Protección de la piel para todos los entornos de trabajo de la empresa.
- La probabilidad de aplicar correctamente los productos de protección de la piel aumenta.
- Aplicación correcta de los productos en las diferentes zonas, en el momento adecuado.
- Prevenir o evitar las enfermedades de la piel de los empleados de forma específica.
- Minimizar los costes de las enfermedades relacionadas con el trabajo:
- Reducir los costes de la empresa.
- Aumente la productividad gracias a una mayor protección.
- Reducir el absentismo laboral.
En pocos pasos tendrá un plan de protección para la piel de forma personalizada:
En cuatro pasos le apoyamos en la creación de su plan óptimo de protección de la piel - para una organización transparente de la protección de la piel y, por tanto, la mayor seguridad posible de sus empleados. El paquete completo de asesoramiento competente, la creación de un plan de protección de la piel y la selección de productos le ofrece la protección perfecta de la piel - antes, durante y después del trabajo - para mantenerla sana.
Consulta
Nuestro asesor cualificado en materia de EPIs estará encantado de visitar su lugar de trabajo con usted y hacer un balance de las actividades en los puestos de trabajo. Como resultado, presentaremos una propuesta para la selección de productos de protección de la piel adecuados. A continuación, le ayudaremos durante la fase de muestreo y pruebas.
Pedido
Una vez realizada la inspección en el lugar de trabajo y las pruebas del producto que se hayan podido llevar a cabo, podrá realizar su primer pedido con nosotros. Para ello, facilítenos información sobre los ámbitos de aplicación, los campos de uso y los productos seleccionados.
Preparación del plan de protección de la piel
Sobre la base de la consulta y los resultados de la inspección, elaboraremos su plan individual de protección de la piel y se lo enviaremos.
Envío del plan de protección de la piel
Si le interesa le enviaremos encantados su plan de protección de la piel de forma individual.
Protección de la piel en el trabajo: Plan de protección de la piel en detalle
Un plan completo de protección de la piel debe demostrar el enfoque de cuatro pasos:
- Productos de protección de la piel antes y durante el trabajo.
- Limpieza de la piel antes y durante el trabajo, según el grado de contaminación.
- Productos para el cuidado de la piel después del trabajo, según el estado de la piel.
- Desinfectante si es necesario.
Su plan de protección de la piel puede tener este aspecto:
- Logotipo del cliente, incluyendo el nombre de la empresa y el nombre del departamento, si procede.
- División del producto en las distintas categorías: Protección de la piel, higiene de las manos, desinfección de las manos y cuidado de la piel.
- Áreas de aplicación individualmente designables, incluyendo una lista de los materiales de trabajo utilizados en estas áreas y sus niveles de contaminación que pueden ocurrir en estas áreas.
- Presentación de los productos, incluyendo descripciones e imágenes de los mismos. Si se desea, visualización de los sistemas de distribución.
¿Dónde se coloca correctamente el plan de protección de la piel?
El plan de protección de la piel lo proporciona el empresario y debe estar a disposición de los empleados.El plan debe estar expuesto de forma visible cerca de los dispensadores o junto a la zona de lavado. Los productos mencionados en el plan de protección de la piel están disponibles en estos lugares. Además, se indica para qué trabajo se debe utilizar el producto de protección de la piel.
Nuestra selección de productos para la protección de la piel:
Lo que hay que saber sobre el plan de protección de la piel y de las manos
Guía online sobre protección de la piel
Descubra por qué es importante la protección de la piel y qué debe tener en cuenta al elegir un producto.
Plan de guantes para una perfecta protección de las manos
Conozca aquí por qué es importante un plan de guantes a medida y las ventajas que ofrece.