Kivitel:
Szerszámokkal összeszerelendő
Leírás:
Stabil, nagyméretű perem- és talpprofil, amely nagy szilárdságú pozitív zárással tartósan kapcsolódik a héjhoz és az alaplemezhez.
Vég- és oldalfal-megerősítés körbefutó bordázással és sarokbordázással a nagy stabilitás érdekében.
Egy hosszú oldal kivágással, kb. 1230 x 295 mm.
Tartálykivágás profilszegéllyel; profilcsatlakozások folyamatosan hegesztve.
Végenként egy tolófogantyú.
Alváz: 2 forgó és 2 fix görgő sarokelrendezésben, Ø 200 mm, 40 mm széles, sima futású, gumiabroncsok, jelöletlen, görgős csapágyak, menetzár.
Jellemző:
Tömeg 37 kg
Belső méretek H x B x H 1 500 mm × 900 mm × 700 mm
Belső magasság 700 mm
Belső hossz 1500 mm
Térfogat 945 liter
Külső szélesség 950 mm
Külső magasság 980 mm
Külső hossz 1650 mm
Figyelem:
Ömlesztett áruk
Létrák lépcsőkkel és lépcsőfokokkal
Szállítási idő: 3 nap