Leírás:
Az inga lapos csiszolókerekeket elsősorban a nagyoláshoz és a finom csiszoláshoz használt gép- és szerszámgyártásban használják. Az Ön célja, hogy sima vagy egyenes munkadarab felületeket érjen el. A betét rendkívül porózus csiszolótestek és speciális saruk optimális felületi eredményt és nagy köszörülési teljesítményt eredményez. Az ötvözetlen és az alacsony ötvözésű acélok specifikációi keménységben és szerkezetben egyeznek a kiváló csiszolási eredmények érdekében.
Jellemző:
- Alak: Egyenes
- Gabonaméret: 46.
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikáció: SD56A 46 II8P VK3 F.
- Méret (Mé x Mé x Ma): 350 x 40 x 127 mm
- Átmérő: 350 mm
- Vastagság: 40 mm
- Furat: 127 mm
- Anyagalkalmasság: Acél
Előny:
- Hűvös csiszolás.
- Önélesítés
- Hosszú élettartamú
Felhasználás:
- Nagyoláshoz és finom csiszoláshoz gépgyártásban és szerszámgyártásban
Alapanyag:
Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek