Leírás:
Az INOX változat különösen alkalmas rozsdamentes acél (INOX) felületén történő használatra, valamint univerzális használatra színesfémeken és bronzon. Ezeket a szerszámokat rozsdamentes acélból (INOX) készült öntött alkatrészek durva köszörülésére és magas hőmérsékletű ötvözetekből készült öntött alkatrészek köszörülésére használják. A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 23800 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 23000 RPM
- Halmazállapot: W 236
- Metrikus szélesség: 10 mm
- Ø külső metrikus: 40 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Szemcseméret: 30
- Hossz, tengely: 40 mm
Előny:
- A hideg őrlésnek köszönhetően különösen alkalmas a betét-hez a hőmérséklet-érzékeny anyagokon.
- Magas csiszolási kényelem az alacsony rezgésű csiszolásnak köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A INOX csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 35–50 m/s forgácsolási sebességgel
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- bronzhoz
- Nemvasfém kemény
- Nemesacél (INOX)
Figyelem:
A maximálisan megengedett fordulatszám a 10 mm-es nyitott szárhosszra vonatkozik.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.