INOX stiftsteen cilinder Ø 40x13 mm stift-Ø 6 mm A30 voor edelstaal

Artikelnummer: 4007220099940
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220099940
EAN/GTIN 4007220099940
Nummer fabrikant 31328743
L-nummer L51090 505

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering INOX is speciaal geschikt voor vlak gebruik op edelstaal (INOX) en universeel gebruik op non-ferrometalen en brons. Toepassing vinden deze gereedschappen bij het grof slijpen van gietstukken uit edelstaal (INOX) en bij het slijpen van matrijsdelen uit hittebestendige legeringen. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 23800 RPM
  • RPM, opt.: 23000 RPM
  • Vorm: W 236
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • ø buiten metrisch: 40 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 30
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Dankzij speciale impregnatie, geen verstopping bij het bewerken van zachte, smeer- of taaie materialen.
  • Hoge schuren- en verwijderprestaties.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen INOX bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 35 tot 50 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Brons
    • Non-ferrometaal hard
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Brons; Non-ferrometaal hard; Edelstaal (INOX)

Let op:

De maximaal toelaatbare snelheid heeft betrekking op de open schachtlengte van 10 mm.

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.

Geschikte producten

Accessoires