Multinorm kabát XL

Cikkszám: 091700 XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 75% pamut; 24% poliészter; 1% speciális szál
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 350
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Szabvány: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Multinorm ruházat Blakläder
Nem Unisex
Anyagösszetétel 75% pamut; 24% poliészter; 1% speciális szál
Anyagtömeg / szövetsűrűség 350 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Festék sárga / tengerkék
Unisex méret XL
Szabvány EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Ruházat, szerint DIN EN ISO 11611 védelem hegesztésnél; DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091700 XL
EAN / GTIN 7330509552483
Gyártó száma 408715143389XL

Leírás

Kivitel:

Modern megjelenésű innovatív multinorm ruházat. Magas védelmet nyújt nagyon kényelmes viselet mellett. A divatos szabás, a kiváló minőségű anyagok és a jó kidolgozás nagy viselési hajlandóságot és hosszú élettartamot biztosít.
Multinorm kabát robusztus anyagból rejtett szimpla fém cipzárral. Elöl a kabát a maximális mozgásszabadság érdekében rövidebb, míg hátul a maximális védelem érdekében hosszabb szabású.
  • Belső mobiltelefon zseb.
  • Mellső zseb hajtókával és cipzárral.
  • Hosszított hátrész.
  • Tépőzárral állítható bőség.

Szabvány:

  • EN ISO 20471, 3. kategória.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, 1. kategória.
  • EN ISO 11611, 1 A1+A2 kategória.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz