Van alternatíva erre a termékre

Légzésvédő maszk készlet Aura 9300+Gen3 sorozat P3V

Cikkszám: 097109 P3V
Ár beállítása 10 Darab (8,45 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maszk tulajdonságai Rugalmas orrpánt
Készlet tartalma 10
Gyártó jelölése 9332+Gen3
Védelmi fokozat FFP3 NR D
Tartalom 10
Termék fajtája Részecskeszűrő maszk FFP3

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097109 P3V
EAN / GTIN 4054596329560
Gyártó száma 9332+GEN3

Leírás

Kivitel:

A kedvelt Aura™ 9300+ sorozatot új generációja új szűrési technológiával rendelkezik alig érezhető légzési ellenállással. A háromrészes kialakítás kellemes viseletet és jó látást biztosít. A maszk domborított felső része csökkenti a szemüvegek párásodását. Az orrnál és az állrésznél lévő praktikus füleknek köszönhetően a maszk higiénikusan kinyitható és könnyen pozícionálható az arcon. A hajtogatás technika és a higiénikus egyenkénti csomagolás következtében a maszkot nagyon egyszerűen magánál tarthatja.
Továbbfejlesztett technológiás 3M™ Cool Flow™ kényelmes kilégző szeleppel, hogy a kilélegzett levegő még könnyebben tudjon távozni.

Figyelem:

Ez az FFP3 maszk legalább az összes részecske 99%-át kiszűri a levegőből és ezáltal védelmet nyújt a folyékony és szilárd aeroszolok ellen. FFP3 védelmi kategóriás légzésvédő maszk.