Kivitel:
Az új GARANT GreenPlus kesztyűket fenntarthatóság, ugyanakkor magas viselési kényelem és erős ellenálló képesség jellemzi.
A fenntartható, vágás elleni védőkesztyű 30%-ban újrahasznosított nylon szálból készült (a 9. méretre érvényes) (a végtermékben több mint 24%-ban újrahasznosított anyagból). Ez azt eredményezi, hogy a CO2 lábnyom csökkentése (a kereskedelmi forgalomban kapható nylon vágás elleni védőkesztyűhöz képest) páronként 65g (a 9. méretre érvényes). Kellemes hordozóanyag 15-ös fonalsűrűségű kötéstechnológiával a nagyon jó tapintási érzet érdekében. Tenyér könnyű nitril bevonattal. Érintőképernyőkhöz alkalmas. Nagy vágásveszéllyel járó száraz munkakörnyezetbe, valamint olajos, zsíros és nedves területekre is alkalmas. Megerősített hüvelykujj hajlattal az élettartam növelése érdekében.
Figyelem:
Környezetbarát, 100 %-ban műanyagmentes csomagolás. Ezeket a kesztyűket csak teljes csomagolási egységben (VPE) vagy annak többszörösében lehet megvásárolni.