Védőkesztyű, uvex phynomic x-habszivacs HV, 10-es méret

Cikkszám: 6005410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyűméret 10
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6005410
EAN / GTIN 4048612037935
Gyártó száma 6005410
L-szám L01690 264

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőkesztyű
  • Termék neve: uvex phynomic x-foam HV
  • Terméktípus: szerelőkesztyű
  • Szín (szűrő): narancs/szürke
  • Felület: kötött mandzsettával
  • Bevonat: aqua polimer hab
  • Méret: 10
  • Újrafelhasználható: Újrafelhasználható (R)
  • Felső anyag: Poliamid (PA)/Elastán