Kesztyű pár MASTER GRIP 6

Cikkszám: 094309 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
330 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas; Allergiás bőrbarát; Érintőképernyőhöz alkalmas
  • Kötéstechnológia: 15G

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Grip
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas; Allergiás bőrbarát; Érintőképernyőhöz alkalmas
EN 388 4121X
Hordozóanyag Nylon
Bevonat Nitrilhab / nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Festék kék / fekete
Kesztyűméret 6
Kötéstechnológia 15G
Felhasználás többször használatos
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094309 6
EAN / GTIN 4067263202752

Leírás

Kivitel:

MASTER GRIP szerelőkesztyű. A tenyéren lévő Grip bevonat extra erős tapadást biztosít a különösen csúszásmentes fogásért. A nitrilhab bevonat szellőzik és jó tapintási érzetet biztosít. Érintőképernyőhöz használható, így a kesztyű levétele nélkül használhatóak az okostelefonok és más érintőképernyők.

Szabvány:

EN 388, EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz