Speciális kesztyű pár Tegera® 9185 11

Cikkszám: 094335 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: ütésvédelem; tépőzár
  • Szabvány: Véd rezgések és ütések ellen (EN ISO 10819)

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai ütésvédelem; tépőzár
EN 388 0021XP
Hordozóanyag Microthan®; Impactothan®
Bevonat változat nincs bevonat
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 207 mm
Festék szürke / sárga
Kesztyűméret 11
Szabvány Véd rezgések és ütések ellen (EN ISO 10819)
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Driver kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094335 11
EAN / GTIN 7392626033597
Gyártó száma 9185/11

Leírás

Kivitel:

Tegera® 9185. Ütéscsillapító kesztyű vékony, kopásálló Microthan® anyagból. Kellemes viselet a kiváló minőségű anyagoknak és vattával bélelt tenyérfelületnek köszönhetően. Tépőzárral és megerősített mutatóujjal.

Felhasználás:

Finommechanikus munkavégzés kemény munkakörnyezetben.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.