Paire de gants spéciaux Tegera® 9185 11

Réf.: 094335 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Protection antichocs; Fermeture auto-agrippante
  • Norme: Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819)

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Protection antichocs; Fermeture auto-agrippante
EN 388 0021XP
Matériau support Microthan®; Impactothan®
Variante de revêtement Aucun revêtement
Applications Polyvalents
Longueur 207 mm
Couleur Gris / jaune
Taille des gants 11
Norme Protection contre les vibrations et les chocs (EN ISO 10819)
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de conducteur
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094335 11
EAN / GTIN 7392626033597
Réf. fabricant 9185/11

Description

Exécution:

Tegera® 9185. Gants antichocs en Microthan® fin et résistant à l'usure. Matériaux de qualité agréables à porter et paumes ouatées. Avec fermeture auto-agrippante et index renforcés.

Utilisation:

Travaux de finition dans les environnements de travail difficiles.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.