{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TouchNTuff® | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát | |
EN 374 | B típus (JKT) | |
Vegyszereknek ellenáll | JKT | |
Anyag | Nitril | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint | |
Hordozóanyag | Nitril | |
Bevonat | Nitril | |
Vastagság | 0,11 mm | |
Hossz | 240 mm | |
Tartalom | 100 | |
Súly | 3 g | |
Festék | kék | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Kesztyűméret | 8 | |
Falvastagság | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | >480 min | |
Áthatolási idő etanolnál 95 % | <10 min | |
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | 30-40 min | |
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % | >480 min | |
Áthatolási idő kénsavnál 50 % | >480 min | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
Cikkszám | 094720 8 | |
EAN / GTIN | 076490493332 | |
Gyártó száma | 92-670/7,5-8 |