Füldugó készlet uvex hi-com R300

Cikkszám: 097324 R300
Ár beállítása 300 Pár (0,25 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 26 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Tartalom 300 pár
Csomagolás ömlesztve
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097324 R300
EAN / GTIN 4031101501284
Gyártó száma 2112118

Leírás

Kivitel:

A barázdák nagyobb felületet hoznak létre a dobhártya irányába, melynek következtében akusztikailag lágyabb és ezáltal jobb elnyelő hatású reflexiós felület jön létre. Ez csökkenti a belső zajokat. Az alacsonyabb szigetelőérték javítja a kommunikációt a beszéd és a figyelmeztető jelzések jó érzékelésének köszönhetően. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Utántöltő doboz 300 pár ömlesztett füldugóval a 097525 sz. uvex one 2 click adagolóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek