Univerzális finom-mérőasztal, nagyméretű kivitel Gránit, Asztal hossza: 400mm

Cikkszám: 442570 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 74,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Asztal hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 876
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 876
Kinyúlás 300 mm
Mérési magasság maximum 400 mm
Oszlop ⌀ 35 mm
Asztal hossza 400 mm
Asztal szélessége 300 mm
Súly 44 kg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Mérőasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442570 400
EAN / GTIN 2050001051141

Leírás

Kivitel:

Finom leppelt mérőfelület. Nagyon merev és masszív felépítés. Maximális minőségű és keménységű természetes gránitlap.
Befogó T-horonnyal a hátsó hosszanti külső élen, az oszlop eltolására és rögzítésére, finom magasságállítással és finombeállítással a keresztkaron, krómozott mérőrudazattal. Mérőóra felfogó furat ⌀ 8 mm.
Síklapúság ≤ 3 µm.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás nem díjmentes.