Tárgyalóasztal 2000

Cikkszám: 974202 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Lapvastagság: 25
  • Szín kiválasztása: Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy; Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke

Termékadatok

Technikai adatok

Lapvastagság 25 mm
Szín kiválasztása Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy; Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke
Magasság 740 mm
Hossz 2 000 mm
Mélység 1 050 mm
Munkalap vastagsága 25 mm
Munkalap anyaga Lapos rétegelt lemez, műgyanta bevonattal
Munkalap burkolat Melamin
Lapkaméret ovális
Súly 55 kg
Termék fajtája Irodai asztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974202 2000
EAN / GTIN 2050002053649
Gyártó száma T12902

Leírás

Kivitel:

kényelmes tárgyalóasztal. Stabil keresztirányú kerettel. Cső láb 2 mm-es négyzet szelvényű 50/50 mm-es acél idomcsőből. A merevítő kerettel alakpontos kapcsolatot alkot. Optimális lábtér az ergonomikus kialakítású váznak köszönhetően.
Ovális melamin asztallap, hossz 2000 mm, 25 mm vastag.

Szín:

A dekor asztallap 5 színben kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.
Lábazat 3 színben kapható: tiszta fehér, alumínium ezüst, fémszürke.

Figyelem:

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.