Flipchart tábla 10

Cikkszám: 974540 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 10
Magasságállítási tartomány 1 100 mm - 1 880 mm
Magasság 1 880 mm
Talpfelület szélessége 675 mm
Talpfelület mélysége 580 mm
Tábla magassága 950 mm
Tábla szélessége 670 mm
Állítható magasságú igen
Tollkészlettel nem
Összeszerelési állomás Műanyag háromlábú állvány
Súly 7,2 kg
Termék fajtája Flipchart

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974540 10
EAN / GTIN 4016946211444
Gyártó száma FC43

Leírás

Kivitel:

Állítható magasságú tábla, mágnesesen tapad és feliratozható. Gyorsváltó tartó minden szokásos Flipchart tömbhöz. Praktikus tároló tálca. Könnyű felépítés szerszám nélkül.
Flipchart tábla, fix. Robusztus háromlábú állvány, összecsukható és könnyen szállítható.

Szín:

Világosszürke

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok