Tolóajtó készlet 1000 mm

Cikkszám: 935640 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság kerettel 1 000 mm
Hasznos magasság 900 mm
Keret mélysége 80 mm
Felhasználási terület Fiókos polc
Termék fajtája Tolóajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935640 1000
EAN / GTIN 4062406111618

Leírás

Kivitel:

Az ajtók a belső oldalakon megerősítettek és vezetősínekben, golyóscsapágyakon futnak. Hengerzáras tolózárral zárható. Az előre szerelt készlet 2 oldalsó ütközőből, 2 vezetősínből és 2 ajtólapból áll. A tolóajtók mögötti szekrénymezők polcokkal, fiókokkal és kihúzható polcokkal szerelhetők fel (kivétel: a 935640 sz. tolóajtó mögött csak polcok felszerelése lehetséges, fiókok vagy kihúzható polcok nem).

Szín:

Keret RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit, porszórt bevonattal.