Leírás:
Korpusz:
Méretek: Magasság 812 x szélesség 771 x mélység 478 mm
Polc ABS műanyagból, 3 kis alkatrészrekesszel, 2 konzervespolccal, 8 csavarhúzó polc
Tárolórekesz perforált lemezbéléssel (Euro-perforáció 10 x 38 mm) és 2 kivehető kisalkatrészes fiókkal és ajtóval a fogantyú oldalán
Egyszerű manőverezés és irányítás a meghajtó/kormányzó fogantyúnak köszönhetően
Első vég 10 x 38 mm-es Euro-perforációval kampók és szerszámok rögzítéséhez
Biztonság a sarokvédelem és az él ütésvédelem révén a személyek és a környezet számára
Acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonatú, GEDORE kék
Szekrények:
Központi zárás hengerzárral
Széles fiókok (Sz 480 x D 400 mm) teljes kihúzással, kivehető
Szekrényenként és tárolórekeszenként biztonsági zár, egykezes működtetés
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Megfelelően hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (egyenként is rendelhető)
Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg (nem a sz. 2004 1000)
Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék színű
GEDORE nagy teherbírású alváz:
Teljes teherbírás 1000 kg statikus (500 kg dinamikus)
2 GEDORE nagy teherbírású, görgőscsapágyazott kerék (fix görgők Ø 200 mm)
2 GEDORE gördülékeny, golyóscsapágyazott kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
GEDORE tengelykialakítás biztosítja a sima futást, manőverezhetőséget és követést még maximális terhelés mellett is: Sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
Kiegészítők:
Horganyzott acéllemezből készült hosszirányú (LT) és keresztirányú (QT) elválasztók (külön-külön is kaphatók)
Orvariációk:
Egyszerűen felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (No. 1500 ES/1500 CT)
Extentíven bővíthető GEDORE felső ládákkal, hátlapokkal és szerszámtartókkal
Kiegészítő fiókváltozatok kérésre
Speciális színek és változatok kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Méret (H x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Kerekek száma: 4
- A hosszirányú osztók száma: 3
- Keresztirányú osztók száma: 2
- Fiókok száma: 8
- Munkamagasság: 985
- Fix görgők átmérője [2x]: 200
- Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
- Szín: RAL 5017
- Teljes szélesség [mm]: 875 mm
- Teljes magasság [mm]: 985 mm
- Teljes hossz [mm]: 606 mm
- Görgő átmérője fékkel (2x): 125
- Anyag: Acéllemez
- Felület: porszórtan bevonva
- RAL szín: Kék
- Fiók típusa:
- 7x 1. típus, h. = 67 mm
- 1x 3. típus, h. = 207 mm
- Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
- Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
- Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
- 1000 V szigetelt: nincs
- zárható: igen
- Egyedi kihúzásgátló: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs