{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 1 650 mm | |
Szélesség | 860 mm | |
Szerkezetmagasság C | 360 mm | |
Rakodófelület hossza | 1 350 mm | |
Rakodófelület szélessége | 840 mm | |
Emelési tartomány | 360 mm - 1 050 mm | |
Emelési magasság H | 690 mm | |
Kerekek anyaga | Poliamid | |
Teherbírás | 800 kg | |
Súly | 222 kg | |
Termék fajtája | Emelőlapos raktári kocsi |
Cikkszám | 919989 800 | |
EAN / GTIN | 4025092253475 | |
Gyártó száma | N24508105 |