{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Rögzítőeszköz szekrény AG2000KS RAL7035 | |
Magasság | 1 830 mm | |
Szélesség | 1 890 mm | |
Mélység | 900 mm | |
Akasztók száma | 12 | |
Teherbírás akasztónként | 75 kg | |
Maximális teherbírás | 1 000 kg | |
Súly | 91 kg | |
Konfigurátorhoz szükséges | nem | |
Termék fajtája | Hevederes kocsi |
Cikkszám | 918620 S | |
EAN / GTIN | 2050002064089 | |
Gyártó száma | AG2000KS-7035 |