Szemeteskuka 360 l

Cikkszám: 987803 360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Pro Wave kuka
Térfogat 360 l
Térfogat tűrés -40 / +20 l
Névleges tartalom 360
Magasság 1 115 mm
Szélesség 665 mm
Mélység 880 mm
Kerék ⌀ 200 mm
Festék barna
Súly 18,6 kg
Hasznos terhelés DIN EN szerint 144 kg
Termék fajtája Szemeteskuka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 987803 360
EAN / GTIN 4052939198828
Gyártó száma 86036

Leírás

Kivitel:

Szemeteskuka kúpos alakú műanyag törzzsel. A felső peremnél stabilizáló bordákkal. A fedél körbefutó kondenzvíz cseppentő mélyedéssel. A fedél fogantyúk kézre állnak és ferdén helyezkednek el. 4 db zsanérral (80 méret: 2 zsanér) a zsanércsapszeg biztosításával. Megerősített aljrész szabadalmaztatott tengelyszerkezettel. Stabil külső futómű megerősített, robusztus tengellyel és könnyen futó kerekekkel. Zajcsillapított kivitelű fedélnyitás, eleget tesz a 2000/14 EU-irányelv szerinti zajvédelmi rendeletnek.

Szabvány:

DIN EN 840-1, 5 és 6.