Szemeteskuka 240 l

Cikkszám: 987800 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Pro Wave kuka
Térfogat 240 l
Térfogat tűrés -5 / +15 l
Névleges tartalom 240
Magasság 1 100 mm
Szélesség 585 mm
Mélység 740 mm
Kerék ⌀ 200 mm
Festék antracit
Súly 14,9 kg
Hasznos terhelés DIN EN szerint 96 kg
Termék fajtája Szemeteskuka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 987800 240
EAN / GTIN 4052941277153
Gyártó száma 1150600

Leírás

Kivitel:

Szemeteskuka kúpos alakú műanyag törzzsel. A felső peremnél stabilizáló bordákkal. A fedél körbefutó kondenzvíz cseppentő mélyedéssel. A fedél fogantyúk kézre állnak és ferdén helyezkednek el. 4 db zsanérral (80 méret: 2 zsanér) a zsanércsapszeg biztosításával. Megerősített aljrész szabadalmaztatott tengelyszerkezettel. Stabil külső futómű megerősített, robusztus tengellyel és könnyen futó kerekekkel. Zajcsillapított kivitelű fedélnyitás, eleget tesz a 2000/14 EU-irányelv szerinti zajvédelmi rendeletnek.
Stabilabb edény az aljrész speciális kialakításának köszönhetően végigfutó hullámkontúrral

Szabvány:

DIN EN 840-1, 5 és 6.