{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 570 mm | |
Szélesség | 560 mm | |
Mélység | 860 mm | |
Hasznos szélesség | 500 mm | |
Hasznos mélység | 800 mm | |
Betöltési magasság | 400 mm | |
Maximális egymásra rakodási magasság | 500 mm | |
Aláfutási szélesség | 360 mm | |
Aláfutási mélység | 660 mm | |
Aláfutási magasság | 100 mm | |
Teherbírás | 1 000 kg | |
Teherbírás egymásra helyezve | 5 000 kg | |
Anyag | Acéllemez | |
Festék | egérszürke RAL 7005 | |
Fal kivitele | fix fal | |
Visszahajtott perem 3 oldalon | nem | |
Megfogó sarkok darufülekkel. | igen | |
Targoncavilla nyílások | nem | |
Daruzható | igen | |
Különböző méretek vegyesen egymásra helyezhetőek | nem | |
egymásra helyezhető | igen | |
Súly | 27 kg | |
Termék fajtája | Nagyméretű szállítóható és rakásolható ládák |
Cikkszám | 963560 800X500 | |
EAN / GTIN | 4251572701406 | |
Gyártó száma | M1510-01-01 |