{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 670 mm | |
Szélesség | 1 060 mm | |
Mélység | 1 260 mm | |
Hasznos szélesség | 1 000 mm | |
Hasznos mélység | 1 200 mm | |
Betöltési magasság | 500 mm | |
Maximális egymásra rakodási magasság | 600 mm | |
Aláfutási szélesség | 860 mm | |
Aláfutási mélység | 1 060 mm | |
Aláfutási magasság | 100 mm | |
Teherbírás | 2 000 kg | |
Teherbírás egymásra helyezve | 10 000 kg | |
Anyag | Acéllemez | |
Festék | egérszürke RAL 7005 | |
Fal kivitele | fix fal | |
Visszahajtott perem 3 oldalon | nem | |
Megfogó sarkok darufülekkel. | igen | |
Targoncavilla nyílások | nem | |
Daruzható | igen | |
Különböző méretek vegyesen egymásra helyezhetőek | nem | |
egymásra helyezhető | igen | |
Súly | 60 kg | |
Termék fajtája | Nagyméretű szállítóható és rakásolható ládák |
Cikkszám | 963560 1200X1000 | |
EAN / GTIN | 4251572702755 | |
Gyártó száma | M1520-04-01 |