Kivitel:
Öntapadó, kétszínű padlójelölő szalag beltérre.
Gyalog- és közlekedési utak robusztus és tartós jelöléshez raktárakban és üzemekben. R9 csúszásgátlás a padlókra vonatkozó ASR 1.5/1,2 szerint. Vastagság 0,7 mm. Targoncákhoz alkalmas (forduló, kormányzó vagy fékező mozgás nélkül).
Szabvány:
DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.