Leírás:
12 vagy 16 külső négyszögletes perem, amely 12,5 (1/2″)
2 belső négyszögletes adapter a racsnis, tolófogantyús, hosszabbító stb. csatlakozókhoz.
Az erős mágnes lehetővé teszi a rúd biztonságos rögzítését fémtárgyakhoz
A rúdon található további lyukak lehetővé teszik a nem fémes tárgyakra és falakra történő rögzítést
A 90°-os elfordítással a betétek a golyó által biztonságosan rögzülnek a négyzetre
A 90°-os elfordítással az ellenkező irányba a betétek kioldódnak és eltávolíthatók
Szerszámok nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Kialakítás: 16 1/2″ betétekhez
- Teljes szélesség [mm]: 33 mm
- Teljes hossz [mm]: 580 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs