Leírás:
400 lumenes LED-es zseblámpa elemekkel és fókusz funkcióval. A TORCH LITE 400 A egy univerzálisan használható, jó minőségű, nagy lumenű LED-es zseblámpa univerzális felhasználásra, rendkívül versenyképes áron. A LED-es zseblámpát minden olyan professzionális felhasználó számára tervezték, akinek minden típusú munkafeladathoz egy erős és erős zseblámpára van szüksége. A zseblámpa akár 400 lumen fényerőt is biztosít, a fénykibocsátás pedig eléri a 120 m-t. A fókusz funkció segítségével 10° és 60° között változtathatja a fénysugár szögét, a koncentrált és fókuszált fénysugár szögétől a nagy távolságokra ható fényig. A ház nagyon tartós, a kialakítás pedig ergonomikus és biztonságos fogást biztosít. A TORCH LITE 400 A praktikus csuklópánttal is szállítják, hogy a zseblámpa extra biztonságban legyen egész nap. A TORCH LITE 400 A az ANSI/NEMA FL1 szabvány szerint tesztelt. // A TORCH LITE 400 A formatervezése egyedi, és uniós formatervezési szabadalom védi.
Jellemző:
- Akkumulátor: 2xC Akkumulátorok
- Az akkumulátor feszültsége: 1,5 V
- Energiafogyasztás, max.: 5.1 W
- Energiaforrás: Akkumulátoros működés
- Fényáram: 400 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 800 - 15000
- Fényforrás: CREE
- Sugár szöge: 10° a címre 60°
- Sugár távolság: 120 m
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 65
- Ütésvédelem: IK 07
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 54
2