Kivitel:
Facestocks (polyester and vinyl) and adhesives offer heat tolerance, clarity, and UV resistance
350 high performance acrylic adhesive for high shear strength on low surface energy (LSE) substrates
Polycoated and film liners are suitable for efficient processing
Easy liner starting and removal helps keep jobs running smoothly
A variety of adhesives and liner materials available to meet application requirements
Leírás:
A poliészter védőburkolat 100ASP (filmréteg, vastagság 0,100mm) olyan speciális alkalmazásokhoz alkalmas, ahol a szabványos védőfelszerelést ki kell cserélni.
Jellemző:
Kiváló laposság// Nagyon jó nedvességállóság
A címkék teljesen automatikus adagolására alkalmas// Nagyon jó azonnali felelősség
Jó peeling és nyírási erők// Hőálló −40°C és +150°C között.
A hosszú nyitvatartási idő miatt folyamatos feldolgozás lehetséges