Menetes forgó szem M16

Cikkszám: 086486 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menet ⌀ M16×20
Teherbírás WLL SF 4:1 1,12 t
Rögzítő szélessége a csapszegnél A 30 mm
Szem szélessége B 13 mm
Méret C 46 mm
Csap ⌀ D 38 mm
Méret E 50 mm
Magasság H 105 mm
Termék fajtája Menetes forgó szem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086486 M16
EAN / GTIN 8013429800054
Gyártó száma C8000101620

Leírás

Kivitel:

Felcsavarozható, 360°-ban forgó rögzítési pont nehéz terhek emeléséhez, golyóscsapágyazott, repedésekre 100 %-ban bevizsgált, DGUV szerint tanúsított.

Figyelem:

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.
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
    Menet ⌀ Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz